

851.50 CHF/ Unitéhors TVA
920.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 851.50 CHF | - |
4+ | 741.50 CHF | 12.92% |
10+ | 650.00 CHF | 23.66% |
20+ | 592.00 CHF | 30.48% |
30+ | 552.50 CHF | 35.11% |
50+ | 538.00 CHF | 36.82% |
100+ | 520.00 CHF | 38.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |