

647.50 CHF/ Unitéhors TVA
699.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 647.50 CHF | - |
4+ | 557.50 CHF | 13.90% |
10+ | 488.50 CHF | 24.56% |
20+ | 436.50 CHF | 32.59% |
30+ | 407.00 CHF | 37.14% |
50+ | 396.50 CHF | 38.76% |
100+ | 383.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |