

827.50 CHF/ Unitéhors TVA
894.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 827.50 CHF | - |
4+ | 719.50 CHF | 13.05% |
10+ | 631.00 CHF | 23.75% |
20+ | 575.50 CHF | 30.45% |
30+ | 537.00 CHF | 35.11% |
50+ | 523.00 CHF | 36.80% |
100+ | 505.00 CHF | 38.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |