

629.50 CHF/ Unitéhors TVA
680.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 629.50 CHF | - |
4+ | 541.00 CHF | 14.06% |
10+ | 474.50 CHF | 24.62% |
20+ | 423.50 CHF | 32.72% |
30+ | 395.00 CHF | 37.25% |
50+ | 385.00 CHF | 38.84% |
100+ | 371.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |