

505.00 CHF/ Unitéhors TVA
545.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 505.00 CHF | - |
4+ | 435.00 CHF | 13.86% |
10+ | 381.50 CHF | 24.46% |
20+ | 341.00 CHF | 32.48% |
30+ | 318.50 CHF | 36.93% |
50+ | 310.00 CHF | 38.61% |
100+ | 299.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |