

459.00 CHF/ Unitéhors TVA
496.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 459.00 CHF | - |
4+ | 395.00 CHF | 13.94% |
10+ | 346.50 CHF | 24.51% |
20+ | 310.00 CHF | 32.46% |
30+ | 289.00 CHF | 37.04% |
50+ | 281.50 CHF | 38.67% |
100+ | 272.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |