

593.50 CHF/ Unitéhors TVA
641.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 593.50 CHF | - |
4+ | 511.00 CHF | 13.90% |
10+ | 448.00 CHF | 24.52% |
20+ | 399.50 CHF | 32.69% |
30+ | 373.00 CHF | 37.15% |
50+ | 363.50 CHF | 38.75% |
100+ | 351.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |