

48.60 CHF/ Unitéhors TVA
52.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.60 CHF | - |
4+ | 41.70 CHF | 14.20% |
10+ | 36.60 CHF | 24.69% |
20+ | 32.90 CHF | 32.30% |
30+ | 30.70 CHF | 36.83% |
50+ | 29.90 CHF | 38.48% |
100+ | 28.80 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |