

72.00 CHF/ Unitéhors TVA
77.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.00 CHF | - |
4+ | 62.00 CHF | 13.89% |
10+ | 54.30 CHF | 24.58% |
20+ | 48.60 CHF | 32.50% |
30+ | 45.40 CHF | 36.94% |
50+ | 44.20 CHF | 38.61% |
100+ | 42.60 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 204 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |