

38.90 CHF/ Unitéhors TVA
42.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.90 CHF | - |
4+ | 33.50 CHF | 13.88% |
10+ | 29.40 CHF | 24.42% |
20+ | 26.30 CHF | 32.39% |
30+ | 24.50 CHF | 37.02% |
50+ | 23.90 CHF | 38.56% |
100+ | 23.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6A |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |