

711.50 CHF/ Unitéhors TVA
769.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 711.50 CHF | - |
4+ | 611.50 CHF | 14.05% |
10+ | 536.00 CHF | 24.67% |
20+ | 478.50 CHF | 32.75% |
30+ | 446.50 CHF | 37.25% |
50+ | 435.00 CHF | 38.86% |
100+ | 420.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |