

573.50 CHF/ Unitéhors TVA
619.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 573.50 CHF | - |
4+ | 493.00 CHF | 14.04% |
10+ | 432.50 CHF | 24.59% |
20+ | 387.00 CHF | 32.52% |
30+ | 361.00 CHF | 37.05% |
50+ | 351.50 CHF | 38.71% |
100+ | 339.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |