

463.00 CHF/ Unitéhors TVA
500.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 463.00 CHF | - |
4+ | 397.00 CHF | 14.25% |
10+ | 348.00 CHF | 24.84% |
20+ | 311.50 CHF | 32.72% |
30+ | 291.00 CHF | 37.15% |
50+ | 283.50 CHF | 38.77% |
100+ | 273.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |