

435.00 CHF/ Unitéhors TVA
470.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 435.00 CHF | - |
4+ | 373.00 CHF | 14.25% |
10+ | 327.00 CHF | 24.83% |
20+ | 293.50 CHF | 32.53% |
30+ | 274.00 CHF | 37.01% |
50+ | 266.50 CHF | 38.74% |
100+ | 256.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |