

365.00 CHF/ Unitéhors TVA
394.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 365.00 CHF | - |
4+ | 315.00 CHF | 13.70% |
10+ | 276.00 CHF | 24.38% |
20+ | 245.50 CHF | 32.74% |
30+ | 229.50 CHF | 37.12% |
50+ | 223.50 CHF | 38.77% |
100+ | 216.50 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |