

725.50 CHF/ Unitéhors TVA
784.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 725.50 CHF | - |
4+ | 629.50 CHF | 13.23% |
10+ | 552.00 CHF | 23.91% |
20+ | 504.00 CHF | 30.53% |
30+ | 470.50 CHF | 35.15% |
50+ | 458.00 CHF | 36.87% |
100+ | 442.50 CHF | 39.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 87.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |