

343.00 CHF/ Unitéhors TVA
370.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 343.00 CHF | - |
4+ | 295.00 CHF | 13.99% |
10+ | 258.50 CHF | 24.64% |
20+ | 231.00 CHF | 32.65% |
30+ | 215.50 CHF | 37.17% |
50+ | 210.00 CHF | 38.78% |
100+ | 202.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.32 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |