

705.50 CHF/ Unitéhors TVA
762.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 705.50 CHF | - |
4+ | 613.50 CHF | 13.04% |
10+ | 538.00 CHF | 23.74% |
20+ | 491.00 CHF | 30.40% |
30+ | 458.50 CHF | 35.01% |
50+ | 446.50 CHF | 36.71% |
100+ | 430.50 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |