

531.00 CHF/ Unitéhors TVA
574.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 531.00 CHF | - |
4+ | 457.00 CHF | 13.94% |
10+ | 401.00 CHF | 24.48% |
20+ | 357.50 CHF | 32.67% |
30+ | 333.50 CHF | 37.19% |
50+ | 325.00 CHF | 38.79% |
100+ | 314.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |