

443.00 CHF/ Unitéhors TVA
478.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 443.00 CHF | - |
4+ | 381.00 CHF | 14.00% |
10+ | 334.00 CHF | 24.60% |
20+ | 299.00 CHF | 32.51% |
30+ | 279.00 CHF | 37.02% |
50+ | 271.50 CHF | 38.71% |
100+ | 262.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |