

405.00 CHF/ Unitéhors TVA
437.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 405.00 CHF | - |
4+ | 349.00 CHF | 13.83% |
10+ | 306.00 CHF | 24.44% |
20+ | 273.00 CHF | 32.59% |
30+ | 255.00 CHF | 37.04% |
50+ | 248.50 CHF | 38.64% |
100+ | 240.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |