

689.50 CHF/ Unitéhors TVA
745.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 689.50 CHF | - |
4+ | 599.50 CHF | 13.05% |
10+ | 525.50 CHF | 23.79% |
20+ | 473.00 CHF | 31.40% |
30+ | 441.50 CHF | 35.97% |
50+ | 430.00 CHF | 37.64% |
100+ | 415.50 CHF | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |