

523.00 CHF/ Unitéhors TVA
565.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 523.00 CHF | - |
4+ | 449.00 CHF | 14.15% |
10+ | 393.50 CHF | 24.76% |
20+ | 352.00 CHF | 32.70% |
30+ | 328.50 CHF | 37.19% |
50+ | 320.00 CHF | 38.81% |
100+ | 309.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |