

437.00 CHF/ Unitéhors TVA
472.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 437.00 CHF | - |
4+ | 375.00 CHF | 14.19% |
10+ | 328.50 CHF | 24.83% |
20+ | 295.00 CHF | 32.49% |
30+ | 275.50 CHF | 36.96% |
50+ | 268.50 CHF | 38.56% |
100+ | 258.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |