

48.40 CHF/ Unitéhors TVA
52.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.40 CHF | - |
4+ | 41.50 CHF | 14.26% |
10+ | 36.40 CHF | 24.79% |
20+ | 32.50 CHF | 32.85% |
30+ | 30.30 CHF | 37.40% |
50+ | 29.50 CHF | 39.05% |
100+ | 28.60 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |