

321.00 CHF/ Unitéhors TVA
347.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 321.00 CHF | - |
4+ | 275.00 CHF | 14.33% |
10+ | 241.00 CHF | 24.92% |
20+ | 216.50 CHF | 32.55% |
30+ | 202.00 CHF | 37.07% |
50+ | 197.00 CHF | 38.63% |
100+ | 189.00 CHF | 41.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |