

657.50 CHF/ Unitéhors TVA
710.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 657.50 CHF | - |
4+ | 569.00 CHF | 13.46% |
10+ | 499.00 CHF | 24.11% |
20+ | 451.00 CHF | 31.41% |
30+ | 421.00 CHF | 35.97% |
50+ | 410.00 CHF | 37.64% |
100+ | 395.00 CHF | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 77.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |