

597.50 CHF/ Unitéhors TVA
645.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 597.50 CHF | - |
4+ | 513.00 CHF | 14.14% |
10+ | 450.00 CHF | 24.69% |
20+ | 401.50 CHF | 32.80% |
30+ | 374.50 CHF | 37.32% |
50+ | 365.00 CHF | 38.91% |
100+ | 353.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |