

633.50 CHF/ Unitéhors TVA
684.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 633.50 CHF | - |
4+ | 551.00 CHF | 13.02% |
10+ | 483.50 CHF | 23.68% |
20+ | 434.50 CHF | 31.41% |
30+ | 405.50 CHF | 35.99% |
50+ | 395.00 CHF | 37.65% |
100+ | 381.50 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |