

297.00 CHF/ Unitéhors TVA
321.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 297.00 CHF | - |
4+ | 254.50 CHF | 14.31% |
10+ | 223.50 CHF | 24.75% |
20+ | 200.00 CHF | 32.66% |
30+ | 186.50 CHF | 37.21% |
50+ | 182.00 CHF | 38.72% |
100+ | 175.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.62 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |