

619.50 CHF/ Unitéhors TVA
669.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 619.50 CHF | - |
4+ | 539.00 CHF | 12.99% |
10+ | 472.50 CHF | 23.73% |
20+ | 425.00 CHF | 31.40% |
30+ | 397.00 CHF | 35.92% |
50+ | 386.50 CHF | 37.61% |
100+ | 373.00 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |