

465.00 CHF/ Unitéhors TVA
502.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 465.00 CHF | - |
4+ | 401.00 CHF | 13.76% |
10+ | 351.50 CHF | 24.41% |
20+ | 313.50 CHF | 32.58% |
30+ | 292.50 CHF | 37.10% |
50+ | 285.00 CHF | 38.71% |
100+ | 275.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |