

37.00 CHF/ Unitéhors TVA
40.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.00 CHF | - |
4+ | 31.80 CHF | 14.05% |
10+ | 27.80 CHF | 24.86% |
20+ | 24.80 CHF | 32.97% |
30+ | 23.10 CHF | 37.57% |
50+ | 22.60 CHF | 38.92% |
100+ | 21.80 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0071-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |