

457.00 CHF/ Unitéhors TVA
494.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 457.00 CHF | - |
4+ | 393.00 CHF | 14.00% |
10+ | 344.50 CHF | 24.62% |
20+ | 308.00 CHF | 32.60% |
30+ | 287.50 CHF | 37.09% |
50+ | 280.00 CHF | 38.73% |
100+ | 270.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |