

599.50 CHF/ Unitéhors TVA
648.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 599.50 CHF | - |
4+ | 515.00 CHF | 14.10% |
10+ | 451.50 CHF | 24.69% |
20+ | 405.00 CHF | 32.44% |
30+ | 378.00 CHF | 36.95% |
50+ | 368.50 CHF | 38.53% |
100+ | 354.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |