

451.00 CHF/ Unitéhors TVA
487.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 451.00 CHF | - |
4+ | 389.00 CHF | 13.75% |
10+ | 341.00 CHF | 24.39% |
20+ | 304.50 CHF | 32.48% |
30+ | 284.00 CHF | 37.03% |
50+ | 276.50 CHF | 38.69% |
100+ | 267.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.7 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |