

579.50 CHF/ Unitéhors TVA
626.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 579.50 CHF | - |
4+ | 499.00 CHF | 13.89% |
10+ | 437.50 CHF | 24.50% |
20+ | 390.50 CHF | 32.61% |
30+ | 364.50 CHF | 37.10% |
50+ | 355.00 CHF | 38.74% |
100+ | 343.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |