

200.00 CHF/ Unitéhors TVA
216.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 200.00 CHF | - |
4+ | 172.00 CHF | 14.00% |
10+ | 151.00 CHF | 24.50% |
20+ | 135.00 CHF | 32.50% |
30+ | 126.00 CHF | 37.00% |
50+ | 122.50 CHF | 38.75% |
100+ | 118.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 038 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |