

477.00 CHF/ Unitéhors TVA
515.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 477.00 CHF | - |
4+ | 411.00 CHF | 13.84% |
10+ | 360.50 CHF | 24.42% |
20+ | 321.00 CHF | 32.70% |
30+ | 299.50 CHF | 37.21% |
50+ | 291.50 CHF | 38.89% |
100+ | 282.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |