

5'425.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'864.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'425.00 CHF | - |
4+ | 4'915.00 CHF | 9.40% |
10+ | 4'877.00 CHF | 10.10% |
20+ | 4'839.00 CHF | 10.80% |
30+ | 4'802.00 CHF | 11.48% |
50+ | 4'730.00 CHF | 12.81% |
100+ | 4'695.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |