

4'269.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'614.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'269.00 CHF | - |
4+ | 3'869.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'839.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'810.00 CHF | 10.75% |
30+ | 3'781.00 CHF | 11.43% |
50+ | 3'724.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'696.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |