

415.00 CHF/ Unitéhors TVA
448.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 415.00 CHF | - |
4+ | 357.00 CHF | 13.98% |
10+ | 313.00 CHF | 24.58% |
20+ | 278.50 CHF | 32.89% |
30+ | 260.00 CHF | 37.35% |
50+ | 253.50 CHF | 38.92% |
100+ | 245.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |