

260.50 CHF/ Unitéhors TVA
281.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 260.50 CHF | - |
4+ | 224.50 CHF | 13.82% |
10+ | 197.00 CHF | 24.38% |
20+ | 175.50 CHF | 32.63% |
30+ | 164.00 CHF | 37.04% |
50+ | 159.50 CHF | 38.77% |
100+ | 154.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |