

258.50 CHF/ Unitéhors TVA
279.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 258.50 CHF | - |
4+ | 222.50 CHF | 13.93% |
10+ | 195.00 CHF | 24.56% |
20+ | 174.50 CHF | 32.50% |
30+ | 163.00 CHF | 36.94% |
50+ | 158.50 CHF | 38.68% |
100+ | 153.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |