

525.00 CHF/ Unitéhors TVA
567.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 525.00 CHF | - |
4+ | 451.00 CHF | 14.10% |
10+ | 395.50 CHF | 24.67% |
20+ | 354.00 CHF | 32.57% |
30+ | 330.00 CHF | 37.14% |
50+ | 321.50 CHF | 38.76% |
100+ | 310.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |