

246.50 CHF/ Unitéhors TVA
266.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246.50 CHF | - |
4+ | 210.50 CHF | 14.60% |
10+ | 184.50 CHF | 25.15% |
20+ | 166.00 CHF | 32.66% |
30+ | 155.00 CHF | 37.12% |
50+ | 151.00 CHF | 38.74% |
100+ | 145.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |