

311.00 CHF/ Unitéhors TVA
336.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 311.00 CHF | - |
4+ | 266.50 CHF | 14.31% |
10+ | 234.00 CHF | 24.76% |
20+ | 207.50 CHF | 33.28% |
30+ | 193.50 CHF | 37.78% |
50+ | 188.50 CHF | 39.39% |
100+ | 182.50 CHF | 41.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 61 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |