

519.00 CHF/ Unitéhors TVA
561.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 519.00 CHF | - |
4+ | 447.00 CHF | 13.87% |
10+ | 392.00 CHF | 24.47% |
20+ | 350.00 CHF | 32.56% |
30+ | 327.00 CHF | 36.99% |
50+ | 318.50 CHF | 38.63% |
100+ | 307.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 61.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |