

5'005.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'410.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'005.00 CHF | - |
4+ | 4'532.00 CHF | 9.45% |
10+ | 4'497.00 CHF | 10.15% |
20+ | 4'463.00 CHF | 10.83% |
30+ | 4'429.00 CHF | 11.51% |
50+ | 4'362.00 CHF | 12.85% |
100+ | 4'329.00 CHF | 13.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 608.08 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |