

236.50 CHF/ Unitéhors TVA
255.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 236.50 CHF | - |
4+ | 204.50 CHF | 13.53% |
10+ | 179.50 CHF | 24.10% |
20+ | 160.00 CHF | 32.35% |
30+ | 149.50 CHF | 36.79% |
50+ | 145.50 CHF | 38.48% |
100+ | 140.50 CHF | 40.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |